Panduit - HD Flex Universal Rear Cable Manager; 12 - FLEX-CM12S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 156 mm
hauteur - 86.4 mm
profondeur - 19...19 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Guidage de câble arrière
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983978861
Réf. Sonepar
00156397886
Réf. Fournisseur
FLEX-CM12S
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
156 mm
hauteur:
86.4 mm
profondeur:
19...19 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
HD Flex Universal Rear Cable Manager; 12
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble arrière universel HD Flex™ inclut deux guides à 12 positions avec un support de montage à vis. De coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble arrière universel HD Flex™ inclut deux guides à 12 positions avec un support de montage à vis. De coloris noir.