Panduit - HD Flex Zone Raised Floor Enclosure, Gra - FLEX-ZRFEG

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763692

Réf. Sonepar

00156676369

Réf. Fournisseur

FLEX-ZRFEG

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

couleur:

noir

HD Flex Zone Raised Floor Enclosure, Gra

Les Atouts de l'article:

Le boîtier HD Flex™ pour plancher surélevé prend en charge 288 ports fibre avec les cassettes HD Flex MPO/LC, ou 288 ports fibre avec les panneaux pour adaptateur de fibre HD Flex MPO. Le boîtier se compose d'aluminum renforcé, de plastique et d'acier, et mesure (H) 575 mm x (P) 575 mm x (L) 305 mm. De coloris gris.