Panduit - HD Fusion, Patch Panel Kit, Grey, 288 Fi - FWMHSSG-PNKT288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 171 mm
hauteur - 388 mm
profondeur - 142 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056892972
Réf. Sonepar
00156689297
Réf. Fournisseur
FWMHSSG-PNKT288
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
171 mm
hauteur:
388 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non





