Panduit - Heat Shrink Curing Tool 110VAC/60Hz - FHSCT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec cliquet de sécurité - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Non-Consommables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983443215
Réf. Sonepar
00156344321
Réf. Fournisseur
FHSCT
Marque
Panduit
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Non
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non
Les Atouts de l'article:
Outil de thermorétraction à chaud (110VAC, 60Hz) requis pour 1,6 millimeter/2.0 millimeter Câble gainé résiliation (inclus dans FIELDKIT et FCAMKITUPG).


