Panduit - Heat Shrink Thin, .05"(1.2mm) Dia, Blue - HSTT05-48-Q6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .05"(1.2mm) Dia, Blue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983906338

Réf. Sonepar

00156090633

Réf. Fournisseur

HSTT05-48-Q6

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

0.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/64 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .05"(1.2mm) Dia, Blue

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 0,25" (1,2 mm), polyoléfine réticulée bleue, 05 pièces par paquet.