Panduit - Heat Shrink Thin, .06"(1.6mm) Dia, Green - HSTT06-C5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .06"(1.6mm) Dia, Green

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983848744

Réf. Sonepar

00156084874

Réf. Fournisseur

HSTT06-C5

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.02 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .06"(1.6mm) Dia, Green

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée verte, diamètre 0,06" (1,6 mm), 100 pi (30,5 m) par rouleau.