Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, .06"(1.6mm) Dia, Red - HSTT06-48-Q2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .06"(1.6mm) Dia, Red

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983906017

Réf. Sonepar

00156090601

Réf. Fournisseur

HSTT06-48-Q2

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .06"(1.6mm) Dia, Red

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée rouge, diamètre 06" (1,6 mm), 25 pièces par paquet.