Panduit - Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, White - HSTT100-48-5-10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983906543

Réf. Sonepar

00156090654

Réf. Fournisseur

HSTT100-48-5-10

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

section nominale:

0...25.4 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.9 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, White

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 1" (25,4 mm), polyoléfine réticulée blanche, 5 pièces par paquet.