Panduit - Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Yell - HSTT150-48-5-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Yell

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983906222

Réf. Sonepar

00156090622

Réf. Fournisseur

HSTT150-48-5-4

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Yell

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 1,5" (38,1mm), polyoléfine réticulée jaune, 5 pièces par paquet.