Panduit - Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, White - HSTT12-C10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983848843
Réf. Sonepar
00156000561
Réf. Fournisseur
HSTT12-C10
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
3.2 mm
diamètre interne après rétreint:
1.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/8 pouce
section nominale:
0...3.2 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
135...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée blanche, diamètre 0,12" (3,2 mm), 100 pi (30,5 m) par rouleau.


