Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Yello - HSTT12-48-Q4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Yello

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983906154

Réf. Sonepar

00156090615

Réf. Fournisseur

HSTT12-48-Q4

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Yello

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée jaune, diamètre 0,25" (3,2 mm), 12 pièces par paquet.