Panduit - Heat Shrink Thin, .19"(4.8mm) Dia, Green - HSTT19-C5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983848867
Réf. Sonepar
00156000567
Réf. Fournisseur
HSTT19-C5
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
135...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée verte, diamètre 0,19" (4,8 mm), 100 pi. (30,5 m) par rouleau.