Panduit - Heat Shrink Thin, .19"(4.8mm) Dia, Orang - HSTT19-48-Q3

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .19"(4.8mm) Dia, Orang

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - orange

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983622719

Réf. Sonepar

00156362271

Réf. Fournisseur

HSTT19-48-Q3

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

orange

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .19"(4.8mm) Dia, Orang

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée orange, diamètre 0,25" (4,8mm), 19 pièces par paquet.