Panduit - Heat Shrink Thin, .19"(4.8mm) Dia, Yello - HSTT19-48-Q45


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983520602
Réf. Sonepar
00156052060
Réf. Fournisseur
HSTT19-48-Q45
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le tuyau à gaine thermorétractable à paroi fine HSTT19-48-Q45 Panduit se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposé à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux intérieurs et secs. Taux de rétraction : 2:1. Plage de températures : –55 °C à 135 °C. Retardateur de flamme, polyoléfine réticulée. Diamètre 4,8 mm × longueur 1,2 m. Coloris : jaune/vert. 25 unités par package.