Panduit - Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Red - HSTT200-48-5-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Red

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983906116

Réf. Sonepar

00156090611

Réf. Fournisseur

HSTT200-48-5-2

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

50.8 mm

diamètre interne après rétreint:

25.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Red

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée rouge, diamètre 2" (50,8mm), 5 pièces par paquet.