Panduit - Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Yellow - HSTT200-48-5-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983906239
Réf. Sonepar
00156090623
Réf. Fournisseur
HSTT200-48-5-4
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
50.8 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
section nominale:
0...50.8 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
1.1 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 2" (50,8mm), polyoléfine réticulée jaune, 5 pièces par paquet.