Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Yello - HSTT25-D45

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Yello

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983520695

Réf. Sonepar

00156052069

Réf. Fournisseur

HSTT25-D45

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

152.4 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Heat Shrink Thin, .25"(6.4mm) Dia, Yello

Les Atouts de l'article:

Coque Gaines thermo-rétractables Polyoléfine