Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, Green - HSTT38-C5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, Green

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983848942

Réf. Sonepar

00156000573

Réf. Fournisseur

HSTT38-C5

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, Green

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée verte, diamètre 0,38" (9,5 mm), 100 pi. (30,5 m) par rouleau.