Panduit - Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, White - HSTT38-C10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983848966
Réf. Sonepar
00156000572
Réf. Fournisseur
HSTT38-C10
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
blanc
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
135...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée blanche, diamètre 0,38" (9,5 mm), 100 pi. (30,5 m) par rouleau.