Panduit - Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, White - HSTT38-T10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983915538

Réf. Sonepar

00156091553

Réf. Fournisseur

HSTT38-T10

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

61 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Heat Shrink Thin, .38"(9.5mm) Dia, White

Les Atouts de l'article:

Coque Gaines thermo-rétractables Polyoléfine