Panduit - Heat Shrink Thin, 4"(101.6mm) Dia, Black - HSTT400-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 101.6 mm
diamètre interne après rétreint - 50.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983913954
Réf. Sonepar
00156091395
Réf. Fournisseur
HSTT400-L
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
101.6 mm
diamètre interne après rétreint:
50.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
15.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée, diamètre 4" (101,6 mm), noir, 50 pi. (15,2 m) par rouleau.