Panduit - Heat Shrink Thin, .50"(12.7mm) Dia, Blue - HSTT50-C6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983848997
Réf. Sonepar
00156000577
Réf. Fournisseur
HSTT50-C6
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée bleue, diamètre 0,50" (12,7 mm), 100 pi. (30,5 m) par rouleau.