Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, .50"-25Pcs/Pk - HSTT50-48-Q10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .50"-25Pcs/Pk

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983833955

Réf. Sonepar

00156083395

Réf. Fournisseur

HSTT50-48-Q10

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .50"-25Pcs/Pk

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée noire, diamètre 0,50" (12,7 mm), blanc, 25 pièces par paquet.