Panduit - Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Yell - HSTT75-T45


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983520725
Réf. Sonepar
00156052072
Réf. Fournisseur
HSTT75-T45
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
section nominale:
0...19.1 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.8 mm
longueur:
61 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée jaune/verte, diamètre 0,75" (19,0 mm), 200 pi. (61,0 m) par rouleau.