Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.00" (19.0m - HSTTA100-48-L6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.00" (19.0m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi moyenne

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056579477

Réf. Sonepar

00156657947

Réf. Fournisseur

HSTTA100-48-L6

Marque

Panduit

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

longueur:

19 m

Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.00" (19.0m