Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.00" (19.0m - HSTTA100-48-L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi moyenne
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056579507
Réf. Sonepar
00156657950
Réf. Fournisseur
HSTTA100-48-L2
Réf. Commerciale
Panduit
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
longueur:
19 m