Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D - HSTTA100-48-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983784769

Réf. Sonepar

00156000627

Réf. Fournisseur

HSTTA100-48-L

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

25.4 mm

diamètre interne après rétreint:

8.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive noire à paroi fine en polyoléfine réticulée, diamètre 1" (25,4 mm), 50 pièces par package.