Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm) - HSTTA25-48-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983778294

Réf. Sonepar

00156000624

Réf. Fournisseur

HSTTA25-48-TL

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm)

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable à paroi fine HSTTA25-48-TL présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux exposés aux intempéries. Tension nominale : 600 V. Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 6,4 mm, longueur : 1,2 m. Coloris noir. 250 unités par package.