Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm) - HSTTA38-48-TL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983778300

Réf. Sonepar

00156000625

Réf. Fournisseur

HSTTA38-48-TL

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm)

Les Atouts de l'article:

Double Autocollant Bordé Gaines thermo-rétractables Coque