Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .50"(12.7mm) - HSTTA50-48-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .50"(12.7mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983778317

Réf. Sonepar

00156000626

Réf. Fournisseur

HSTTA50-48-T

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

4.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.8 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, .50"(12.7mm)

Les Atouts de l'article:

Double Autocollant Bordé Gaines thermo-rétractables Coque