Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .50" (19.0mm - HSTTA50-48-T2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .50" (19.0mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • modèle - à paroi moyenne

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056579484

Réf. Sonepar

00156657948

Réf. Fournisseur

HSTTA50-48-T2

Marque

Panduit

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

Heat Shrink Thin, Adhesive, .50" (19.0mm