Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .50" (19.0mm - HSTTA50-48-T6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 4.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056579491
Réf. Sonepar
00156657949
Réf. Fournisseur
HSTTA50-48-T6
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
4.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
1.8 mm
longueur:
1.2 m
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui