Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .75"(19.0mm) - HSTTA75-48-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .75"(19.0mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983784752

Réf. Sonepar

00156078475

Réf. Fournisseur

HSTTA75-48-C

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.2 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, .75"(19.0mm)

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive noire à paroi fine en polyoléfine réticulée noire et en morceaux de 4', diamètre 0,75" (19,0 mm), 100 pièces par paquet.