Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin VW-1,.05"(1.2mm) Dia, B - HSTTV05-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin VW-1,.05"(1.2mm) Dia, B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983757558

Réf. Sonepar

00156075755

Réf. Fournisseur

HSTTV05-C

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

0.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/64 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin VW-1,.05"(1.2mm) Dia, B

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine VW-1 en rouleau de 100 pieds, 0,05" (1,2 mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire.