Panduit - Heat Shrink Thin VW-1,.05"(1.2mm) Dia, B - HSTTV05-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin VW-1,.05"(1.2mm) Dia, B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983906710

Réf. Sonepar

00156090671

Réf. Fournisseur

HSTTV05-M

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

1.2 mm

diamètre interne après rétreint:

0.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

304.8 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Heat Shrink Thin VW-1,.05"(1.2mm) Dia, B

Les Atouts de l'article:

Coque Polyoléfine Gaines thermo-rétractables (Ul224 Vw-1)