Panduit - Heat Shrink Thin VW-1, .19"(4.8mm) Dia, - HSTTV19-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin VW-1, .19"(4.8mm) Dia,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983906758

Réf. Sonepar

00156090675

Réf. Fournisseur

HSTTV19-M

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

304.8 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin VW-1, .19"(4.8mm) Dia,

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine VW-1 en rouleau en vrac, 0,19" (4,8 mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire.