Panduit - Heat Shrink Thin VW-1, .25"(6.4mm) Dia, - HSTTV25-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin VW-1, .25"(6.4mm) Dia,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983906888

Réf. Sonepar

00156090688

Réf. Fournisseur

HSTTV25-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

section nominale:

0...6.4 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin VW-1, .25"(6.4mm) Dia,

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine VW-1, diamètre 0,25" (6,4 mm), polyoléfine réticulée noire, 25 pièces par paquet.