Panduit - Heat Shrink Thin VW-1, .50"(12.7mm) Dia, - HSTTV50-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin VW-1, .50"(12.7mm) Dia,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983747283

Réf. Sonepar

00156074728

Réf. Fournisseur

HSTTV50-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin VW-1, .50"(12.7mm) Dia,

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine VW-1 en rouleau de 100 pieds, 0,50" (12,7 mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire.