Panduit - Heat Trace MLT Wave Tie, 304 SS, Extra H - HTMLT8WEH-LP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 754.4 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série HT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056015364
Réf. Sonepar
00156601536
Réf. Fournisseur
HTMLT8WEH-LP
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
754.4 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2670 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
température de montage:
538...-60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les colliers Panduit® Heat Trace MLT Wave-Ty® sont conçus pour une installation supérieure de traçage électrique et ils sont dotés d'une tête de verrouillage pour augmenter la productivité. Leur profil large et plat élimine le risque de perforation des attaches en fil de fer et réduit également le risque d'endommager la trace thermique électrique à isolation minérale, ce qui entraînerait des temps d'arrêt. Ces modèles peuvent être installés en 1/3 du temps normal. L'acier inoxydable 304 est ininflammable et résistant aux UV. Extra-large, longueur 29,7 (754 mm), résistance à l'arrachement : 2 670, faisceaux jusqu'à 8,0 (203mm), 50 pièces.


