Panduit - Heat Trace MLT Wave Tie, 304 SS, Extra H - HTMLT26WEH-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Trace MLT Wave Tie, 304 SS, Extra H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 2209.8 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série HT

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056015418

Réf. Sonepar

00156601541

Réf. Fournisseur

HTMLT26WEH-Q

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

2209.8 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2670 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Trace MLT Wave Tie, 304 SS, Extra H

Les Atouts de l'article:

Les colliers Panduit® Heat Trace MLT Wave-Ty® sont conçus pour une installation supérieure de traçage électrique et ils sont dotés d'une tête de verrouillage pour augmenter la productivité. Leur profil large et plat élimine le risque de perforation des attaches en fil de fer et réduit également le risque d'endommager la trace thermique électrique à isolation minérale, ce qui entraînerait des temps d'arrêt. Ces modèles peuvent être installés en 1/3 du temps normal. L'acier inoxydable 304 est ininflammable et résistant aux UV. Extra-large, longueur 87,0 (2 210 mm), résistance à l'arrachement : 2 670, faisceaux jusqu'à 26,0 (660mm), 50 pièces.