Panduit - Heavy Duty Braided Sleeving, 1-1/2" Diam - SE150N-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du faisceau - 31.8...44.5 mm

  • diamètre nominal - 38.1 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825765

Réf. Sonepar

00156682576

Réf. Fournisseur

SE150N-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre du faisceau:

31.8...44.5 mm

diamètre nominal:

38.1 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Heavy Duty Braided Sleeving, 1-1/2" Diam