Panduit - Heavy Duty Braided Sleeving, 1-1/4" Diam - SE125N-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 25.4...38.1 mm
diamètre nominal - 31.8 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825758
Réf. Sonepar
00156682575
Réf. Fournisseur
SE125N-L
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre du faisceau:
25.4...38.1 mm
diamètre nominal:
31.8 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non