Panduit - Heavy Duty Braided Sleeving, 1/2" Diamet - SE50N-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12.7 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825482

Réf. Sonepar

00156682548

Réf. Fournisseur

SE50N-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

12.7 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

ouvert (possibilité de montage ultérieur):

Non

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

homologation selon UR:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Non

Heavy Duty Braided Sleeving, 1/2" Diamet