Panduit - Heavy Duty Braided Sleeving, 1-3/4" Diam - SE175N-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 38.1...50.8 mm
diamètre nominal - 44.5 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825772
Réf. Sonepar
00156682577
Réf. Fournisseur
SE175N-Q
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
38.1...50.8 mm
diamètre nominal:
44.5 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non



