Panduit - Heavy Duty Braided Sleeving, 3/8" Diamet - SE38N-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 6.4...12.7 mm
diamètre nominal - 9.5 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825475
Réf. Sonepar
00156682547
Réf. Fournisseur
SE38N-C
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
6.4...12.7 mm
diamètre nominal:
9.5 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non



