Panduit - Heavy Duty Braided Sleeving, 3" Diameter - SE300N-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 57.2...88.9 mm
diamètre nominal - 76.2 mm
couleur - noir
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825796
Réf. Sonepar
00156682579
Réf. Fournisseur
SE300N-Q
Marque
Panduit
diamètre du faisceau:
57.2...88.9 mm
diamètre nominal:
76.2 mm
couleur:
noir
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non



