Panduit - Heavy Duty Single Position 1" Corrugated - CLC100X1S8TL370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28.2 mm
diamètre - 26.1...28.2 mm
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056831452
Réf. Sonepar
00156683145
Réf. Fournisseur
CLC100X1S8TL370
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre nominal:
28.2 mm
diamètre:
26.1...28.2 mm
modèle:
bilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir