Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heavy Duty Single Position 3/4" Corrugat - CLC75X1S8TL370

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 23.8 mm

  • diamètre - 21.2...21.2 mm

  • modèle - bilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056831476

Réf. Sonepar

00156683147

Réf. Fournisseur

CLC75X1S8TL370

Marque

Panduit

diamètre nominal:

23.8 mm

diamètre:

21.2...21.2 mm

modèle:

bilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Heavy Duty Single Position 3/4" Corrugat