Panduit - Heavy Duty ST88 Black, 1.00" x 108' x .0 - ST88-100-108BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25.4 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 32.92 m
épaisseur - 8.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban adhésif - série Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056732414
Réf. Sonepar
00156673241
Réf. Fournisseur
ST88-100-108BK
Marque
Panduit
largeur:
25.4 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
32.92 m
épaisseur:
8.5 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban électrique en PVC haute résistance ST88-100-108BK StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression et adapté à toutes les conditions météorologiques. Il est facile à appliquer et offre un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il mesure 25,4 mm x 32,91 m x 0,216 mm ; est de coloris noir et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé comme gaine extérieure de protection dans les applications à faibles températures.




