Panduit - Heavy Duty ST88 Black, 1.50" x 66' x .00 - ST88-150-66BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38.1 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 8.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ruban adhésif - série Stronghold

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056732421

Réf. Sonepar

00156673242

Réf. Fournisseur

ST88-150-66BK

Marque

Panduit

largeur:

38.1 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

20.12 m

épaisseur:

8.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-18...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

Heavy Duty ST88 Black, 1.50" x 66' x .00

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC haute résistance ST88-150-66BK StrongHold est un ruban électrique en vinyle sensible à la pression et adapté à toutes les conditions météorologiques. Il est facile à appliquer et offre un niveau élevé de performance dans une large plage de températures. Il mesure 38,1 mm x 20,117 m x 0,216 mm, est de coloris noir et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C et peut être utilisé comme gaine extérieure de protection dans les applications à faibles températures.